曜日別特売
PPBAND1000-BL【ワケあり】 荷造り・結束用PPバンド まつうら工業 02503020

荷造り・結束用PPバンド

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は色など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(1000m)
色
青
注文コード
02503020
品番
PPBAND1000-BL【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)アウトレット
¥6,298¥4,998
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
幅(mm)
15.5
長さ(m)
1000
厚さ(mm)
約0.6
色
青
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
破断伸度(%)
約17.5
目付(g/m2)
約4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-28
用途: 出荷時の商品結束作業
運輸・通信業

色のバリエーションが豊富で助かっています。荷主さんの拘りに合わせて色を選んで購入させてもらいます。

対象商品 : 48620486
2024-03-26
用途: 電気工事
飯田電気工事 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

電気工事作業前の材料仕分結束作業後の残材の結束等に使っていますが、
満足してます。

2023-04-18
用途: 籠作りです
オフィスプリペア 様(卸売・小売業)

とても使いやすく、巻きの大きさもちょうど良い感じで助かってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする