曜日別特売
TH-510-TR93SV-OT-BLK-M-R23-JAN-BX【ワケあり】 フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工) 02503406

※サイズ表

フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズ・ショックアブソーバの種類など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
サイズ
M
ショックアブソーバの種類
第一種
注文コード
02503406
品番
TH-510-TR93SV-OT-BLK-M-R23-JAN-BX【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥25,980¥19,980

現場での動きやすさを重視。
安全性にも優れた最軽量モデル。
必要最小限のベルト構成のシンプル設計。
装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
サイズ
M
色
黒
ショックアブソーバの種類
第一種
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
約1785
タイプ
ライトハーネス
ベルト幅(mm)
45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)
種類
巻取式
方式
織ロープ巻取式
フック
FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
ランヤード(長さ)(mm)
1600
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
肩ベルト幅(mm)
45
背タイプ
X型
ランヤード(幅)(mm)
15
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
1丁掛け

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする