ヤマニパッケージ
風姿花伝 詰合わせ(小)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
02503747
品番
19-418【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,980
¥
12,980
バスケットに入れる
和菓子、洋菓子にも使えるデザイン。どら焼きやカステラのセット箱。5サイズ展開。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
フタ・身・仕切
寸法(mm)
201×160×60
質量(g)
143