曜日別特売
NO340E【ワケあり】 【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック) 02503966

【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はタイプ・電力・全光束など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
タイプ
2100lmタイプ
電力(W)
ランプ:14
全光束(Lm)
1900
注文コード
02503966
品番
NO340E【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)アウトレット
¥10,980¥7,898
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
タイプ
2100lmタイプ
電力(W)
ランプ:14
全光束(Lm)
1900
色温度(K)
3000
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
(オーデリックランプNo.)340E、演色性:電球色
適合
2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用
備考
片側給電・片側配線
電圧(V)
100-242
平均演色評価数(Ra)
83
大きさ
40形
ランプの種類
【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)
形名
LED-TUBE 40S/L/21/G13
平均寿命(時間)
40000
調光方式
非調光
入数(本)
1
エコロジー商品
省エネ
注意
※メンテナンス用ランプは、G13口金 高演色R15商品(片側給電・片側配線タイプ)には取り付けできません。
LED照明器具への切り替えはお早めに

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする