曜日別特売
- 草刈りアシストホルダー ASSNA 02504149

- 草刈りアシストホルダー ASSNA 02504149
- 草刈りアシストホルダー ASSNA 02504149
- 草刈りアシストホルダー ASSNA 02504149
- 草刈りアシストホルダー ASSNA 02504149
- 草刈りアシストホルダー ASSNA 02504149
- 草刈りアシストホルダー ASSNA 02504149

草刈りアシストホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02504149
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

腰支点で刈払機の操作をアシストできる革新的ホルダー。
下半身と腕のWパワーで、雑草をパワフルかつスピーディーに刈れる。
刈払機の重さを腰・肩・腕に分散。軽い・ 速い・刈りやすい。
斜面作業も安心。手元の角度調整でラクな体勢をキープ。
歩きながらスイスイ草刈り。 作業効率アップ&省エネ。
排気量の大きな刈払機にも対応。
重たい刈刃アタッチメントも負荷分散で軽快に操作。
作業軽減腰ベルトと併用すれば、さらに長時間作業がラクに。

用途
腕・肩の負担を軽減し、 長時間の草刈り作業を可能にする。
セット内容
【刈払機ホルダー】1個【ブラケット】1個
対応
両手ハンドル式刈払機(刈払機ホルダー幅は、各メーカーの刈払機に対応)
不適合
背負式・ループハンドル式(ループハンドルがホルダー内に収まらないため)
関連資料:(3.30MB)
注意
※・使用前に各部の緩み・破損がないか必ず確認してください。
※・正しい装着方法・使用方法を守らずに使用した場合、事故や破損の原因となる可能性があ ります。
※・回転中の刈刃に身体や衣服を近づけないでください。
※・作業中は必ず保護具(保護メガネ・手袋等)を着用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする