エバロン
EVARON ABSORB リカバリーサンダル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
02511061
品番
RC-02
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
高弾圧50%以上の日本製リカバリーサンダル!衝撃吸収率98%を実現!衝撃を抑えて着地時での足の負担を軽減し、高弾圧で踏み込んだ力を適度に推進力に変えてくれるので、歩行時の快適性に繋がります。
材質
EVA・天然ゴム
色
コーラルレッド
サイズ(cm)
22.0~22.5
標準質量(g/片足)
135(25.0cm)
足幅
3E
注意
※直射日光や高温な場所での使用・保管・放置はなるべく避けてください。変形や収縮の原因となります。