RC-02 EVARON ABSORB リカバリーサンダル エバロン 02511158

RC-02 EVARON ABSORB リカバリーサンダル エバロン 02511158
RC-02 EVARON ABSORB リカバリーサンダル エバロン 02511158
RC-02 EVARON ABSORB リカバリーサンダル エバロン 02511158

EVARON ABSORB リカバリーサンダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
02511158
品番
RC-02
販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

高弾圧50%以上の日本製リカバリーサンダル!衝撃吸収率75%を実現!衝撃を抑えて着地時での足の負担を軽減し、高弾圧で踏み込んだ力を適度に推進力に変えてくれるので、歩行時の快適性に繋がります。

材質
EVA・天然ゴム
色
パールホワイト
サイズ(cm)
27.0~27.5
標準質量(g/片足)
135(25.0cm)
足幅
3E
注意
※直射日光や高温な場所での使用・保管・放置はなるべく避けてください。変形や収縮の原因となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする