曜日別特売
MHCHSKA0631007510A UNIQ(R)ミル チャック,HA(HSK-A63) マパール 02517038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHCHSKA0631007510A UNIQ(R)ミル チャック,HA(HSK-A63) マパール 02517038
MHCHSKA0631007510A UNIQ(R)ミル チャック,HA(HSK-A63) マパール 02517038

UNIQ(R)ミル チャック,HA(HSK-A63)MHCHSKA0631007510A

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は把握径・トラスコ品番・内容量など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
507-4605
注文コード
02517038
品番
MHCHSKA0631007510A
参考基準価格(税別)¥62,700販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

高い振れ精度です。(3μm以内)
制振機構が振動を吸収し、工具寿命が延長します。

用途
高速切削に。
仕上げ切削に。(加工精度がUPします)
トラスコ品番
507-4605
ねじ径
M8x1
シャンク
HSK-A63
寸法d1(mm)
10
寸法d2(mm)
30
寸法d3(mm)
50
寸法l1(mm)
75
寸法l3(mm)
10
寸法l2(mm)
41
寸法l4(mm)
45.2
シャンク径(mm)
63
注意
※ミーリング加工においては、仕上げ切削にご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする