※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マパール
UNIQ(R)ミル チャック,HA(HSK-A63)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
把握径・トラスコ品番・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
把握径(Φmm)
10
トラスコ品番
682-7903
注文コード
02517449
品番
MHCHSKA0631012010A31441124
参考基準価格(税別)
¥99,300
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
高い振れ精度です。(3μm以内)
制振機構が振動を吸収し、工具寿命が延長します。
用途
高速切削に。
仕上げ切削に。(加工精度がUPします)
トラスコ品番
682-7903
セット内容
T型レンチ
材質
合金鋼
全長(mm)
120
シャンク
HSK-A63
首下長(mm)
70
把握径(Φmm)
10
刃具調整量(mm)
10
首下径(Φmm)
28
注意
※ミーリング加工においては、仕上げ切削にご使用下さい。