曜日別特売
MHC-HSK-A063-16-120-1-0-A UNIQ(R)ミル チャック,HA(HSK-A63) マパール 02517982

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHC-HSK-A063-16-120-1-0-A UNIQ(R)ミル チャック,HA(HSK-A63) マパール 02517982
MHC-HSK-A063-16-120-1-0-A UNIQ(R)ミル チャック,HA(HSK-A63) マパール 02517982
MHC-HSK-A063-16-120-1-0-A UNIQ(R)ミル チャック,HA(HSK-A63) マパール 02517982

UNIQ(R)ミル チャック,HA(HSK-A63)MHC-HSK-A063-16-120-1-0-A

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は把握径・トラスコ品番・内容量など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
把握径(Φmm)
16
トラスコ品番
612-6094
注文コード
02517982
品番
MHC-HSK-A063-16-120-1-0-A
参考基準価格(税別)¥99,300販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980

高い振れ精度です。(3μm以内)
制振機構が振動を吸収し、工具寿命が延長します。

用途
高速切削に。
仕上げ切削に。(加工精度がUPします)
トラスコ品番
612-6094
全長(mm)
120
シャンク
HSK-A63
把握径(Φmm)
16
注意
※ミーリング加工においては、仕上げ切削にご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする