DSE039F03 超硬 ソリッドドリル DSE-F02 タンガロイ 02519895

ソリッドドリル DSE-F02

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)3.9
3.9
3
3.1
3.3
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
14
15
シャンク径(Φmm)3.9
3.9
3
3.1
3.3
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
14
15
全長(mm)60
60
46
49
52
55
63
58
68
62
72
66
74
70
81
83
87
79
90
96
84
98
102
107
111
溝長(mm)27
27
16
18
24
20
22
29
32
26
34
28
36
31
41
43
45
37
48
53
40
55
58
54
56
内容量1本注文コード02519895品番DSE039F03 超硬
参考基準価格(税別)¥20,940販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ドリル径(Φmm)
3.9
溝長(mm)
27
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
3.9
材質
超硬
表面処理
TiNコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする