商品レビューを投稿するドリル径(Φmm)5.8
5.8
3
3.1
3.3
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
14
15
シャンク径(Φmm)5.8
5.8
3
3.1
3.3
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
14
15
全長(mm)74
74
46
49
60
52
55
63
58
68
62
72
66
70
81
83
87
79
90
96
84
98
102
107
111
溝長(mm)36
36
16
18
24
20
27
22
29
32
26
34
28
31
41
43
45
37
48
53
40
55
58
54
56
内容量1本注文コード02520272品番DSE058F03 超硬
参考基準価格(税別)¥26,750販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)