曜日別特売
512-5 低VOC両面接着テープNO.512 日東電工(旧:Permacel) 02521028

低VOC両面接着テープNO.512

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1箱(240巻)
1箱(240巻)
1箱(8巻)
1箱(2巻)
1箱(4巻)
1箱(100巻)
1箱(84巻)
1箱(12巻)
1箱(24巻)
1箱(72巻)
1箱(20巻)
1箱(148巻)
1箱(6巻)
1箱(3巻)
1箱(168巻)
1巻
1箱(132巻)
1箱(36巻)
1箱(30巻)
1箱(16巻)
1箱(108巻)
1箱(150巻)
1箱(120巻)
1箱(200巻)
幅(mm)5
5
140
500
240
110
190
12
14
80
290
42
16
270
55
8
300
60
220
130
200
310
7
250
600
75
800
9
100
90
340
33
35
550
260
11
450
900
210
70
10
6
280
330
320
350
長さ(m)20
内容量1箱(240巻)注文コード02521028品番512-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。
VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。
基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
低臭、低VOCです。
粗面接着性に優れます。

用途
自動車内装部品の接着。
住宅室内部材の接着。
家電・OA機器の部品固定。
トラスコ品番
594-1438
幅(mm)
5
長さ(m)
20
材質
基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系
厚さ(mm)
0.15
色
白
粘着力(N/10mm)
7.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする