日東電工(旧:Permacel)
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(132巻)
1箱(108巻)
1箱(132巻)
1巻
1箱(6巻)
1箱(66巻)
1箱(18巻)
1箱(168巻)
1箱(72巻)
1箱(12巻)
1箱(2巻)
1箱(8巻)
1箱(96巻)
1箱(4巻)
1箱(84巻)
1箱(20巻)
1箱(16巻)
1箱(150巻)
1箱(60巻)
1箱(3巻)
幅(mm)
9
9
9
11
750
150
18
60
7
200
16
75
600
12
250
300
80
900
14
800
8
700
70
19
1000
400
17
長さ(m)
20
50
20
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(132巻)
注文コード
02521290
品番
5000NS09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
強粘着タイプ再はく離できます。
リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。
用途
OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着に。
携帯電話、PCなどの内部部品の接着に。
トラスコ品番
450-5725
長さ(mm)
20000
幅(mm)
9
長さ(m)
20
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.16
色
ホワイト
粘着力(N/10mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
切断にはカッターが必要