日東電工(旧:Permacel)
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
1箱(108巻)
1箱(132巻)
1巻
1箱(6巻)
1箱(66巻)
1箱(18巻)
1箱(168巻)
1箱(72巻)
1箱(12巻)
1箱(2巻)
1箱(8巻)
1箱(96巻)
1箱(4巻)
1箱(84巻)
1箱(20巻)
1箱(16巻)
1箱(150巻)
1箱(60巻)
1箱(3巻)
幅(mm)
750
750
750
900
800
700
1000
11
9
150
18
60
7
200
16
75
600
12
250
300
80
14
8
70
19
400
17
長さ(m)
50
50
20
全34種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
02521387
品番
5000NS750X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
強粘着タイプ再はく離できます。
リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。
用途
OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着に。
携帯電話、PCなどの内部部品の接着に。
トラスコ品番
450-4131
長さ(mm)
50000
幅(mm)
750
長さ(m)
50
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.16
色
ホワイト
粘着力(N/10mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
切断にはカッターが必要