ゴム系両面テープ VR-5000

(1件のレビュー)
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1箱(2巻)
テープ幅(mm)600
600
500
550
10
12
15
18
19
25
30
35
40
50
55
60
65
70
75
100
150
200
300
400
1000
1020
1050
1080
1200
内容量1箱(2巻)注文コード02521816品番VR-5000-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。
耐反発性(曲面接着性)に優れます。

用途
金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。
家電・OA機器などの電気機器部材固定に。
トラスコ品番
528-8728
材質
基材:不織布、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.14
色
ホワイト
テープ幅(mm)
600
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
粘着力(N/10mm)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25934669
2023-06-23
用途: 工具箱の追加工

他の両面テープと違い、ポリプロピレンとの接着力が強いので、仕切りの貼り付けなどに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする