曜日別特売

厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) No.5000ND

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1箱(18巻)
1箱(18巻)
1箱(2巻)
1箱(30巻)
1箱(15巻)
1箱(6巻)
1箱(4巻)
1箱(3巻)
1箱(78巻)
1箱(39巻)
1巻
1箱(189巻)
1箱(33巻)
1箱(120巻)
1箱(141巻)
1箱(9巻)
1箱(8巻)
1箱(24巻)
1箱(84巻)
1箱(12巻)
1箱(48巻)
1箱(60巻)
幅(mm)60
60
65
480
40
75
200
300
400
15
370
30
450
1200
6
35
250
160
10
8
110
140
45
165
14
500
70
80
90
375
50
25
1000
155
175
108
132
150
115
20
100
360
内容量1箱(18巻)注文コード02521956品番5000ND60X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。
使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。
テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。

用途
金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。
OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。
トラスコ品番
661-9650
幅(mm)
60
材質
基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系
長さ(mm)
50000
厚さ(mm)
0.32
色
ホワイト
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
0℃~60℃
粘着力(N/10mm)
8.5
引張強度(N/10mm)
17.5
テープタイプ
手で切断可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする