日東電工(旧:Permacel)
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) No.5000ND
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4巻)
1箱(4巻)
1箱(4巻)
1箱(2巻)
1箱(30巻)
1箱(15巻)
1箱(18巻)
1箱(6巻)
1箱(3巻)
1箱(78巻)
1箱(39巻)
1巻
1箱(189巻)
1箱(33巻)
1箱(120巻)
1箱(141巻)
1箱(9巻)
1箱(8巻)
1箱(24巻)
1箱(84巻)
1箱(12巻)
1箱(48巻)
1箱(60巻)
幅(mm)
300
300
300
250
480
40
75
60
200
400
15
370
30
450
1200
6
35
160
10
8
110
140
45
165
14
500
70
80
90
65
375
50
25
1000
155
175
108
132
150
115
20
100
360
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(4巻)
注文コード
02522446
品番
5000ND300X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。
使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。
テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。
用途
金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。
OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。
トラスコ品番
662-7523
幅(mm)
300
材質
基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系
長さ(mm)
50000
厚さ(mm)
0.32
色
ホワイト
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
0℃~60℃
粘着力(N/10mm)
8.5
引張強度(N/10mm)
17.5
テープタイプ
手で切断可能