曜日別特売

フィルム両面テープ NO.707

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃24日以内出荷とは
この商品はテープ幅・内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(4巻)
テープ幅(mm)
50
注文コード
02522550
品番
707 50X100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

総厚30μと薄く、打抜き加工性・作業性に優れます。
支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。

用途
小型電子機器の部品等のはり合せに。
フィルム・紙の端末止め・スプライシングに。
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
テープ幅(mm)
50
トラスコ品番
261-3947
色
透明
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.03
粘着力(N/20mm)
10.26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする