印刷版固定用両面テープ No.513

(3件のレビュー)
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1箱(24巻)
1箱(24巻)
1巻
1箱(2巻)
1箱(4巻)
1箱(6巻)
1箱(12巻)
1箱(18巻)
1箱(30巻)
1箱(36巻)
1箱(48巻)
1箱(54巻)
1箱(60巻)
1箱(66巻)
1箱(84巻)
1箱(90巻)
1箱(132巻)
1箱(150巻)
1箱(168巻)
1箱(198巻)
1箱(240巻)
1箱(396巻)
テープ幅(mm)43
43
42
45
48
3
5
6
7
8
9
13
14
18
19
21
22
23
29
36
38
50
60
70
75
80
90
200
220
250
450
500
1000
内容量1箱(24巻)注文コード02523548品番513-43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980

金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。
作業性が良く版の合わせや解版が容易です。
和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。

用途
金属・ゴム印刷版の固定用。
色
ホワイト
テープ幅(mm)
43
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.13
トラスコ品番
528-8648
材質
基材:和紙、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.13
粘着力(N/10mm)
4.4
テープタイプ
切断にはカッターが必要
注意
※切断にはカッターが必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39539254
2021-01-10
用途: 印刷の版貼り
岸上印刷 様

75ミリ、100ミリ幅があれば、50ミリでは細いです。

2人が参考にしています
対象商品 : 39539254
2018-10-22
用途: 固定するのに使っています。
E・Pアドバンス株式会社 様(製造業)

粘着力がよくてすごく使いやすいです。
後ハサミでも切れやすいです。

対象商品 : 39539245
2016-11-24
用途: NC加工の際の材料固定用
松山トイメカスタジオ 様

しっかり固定できて、糊残りなくスッキリはがれます。
もう少し安価ならばさらによいですが・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする