曜日別特売
512-80X50 低VOC両面接着テープNO.512 日東電工(旧:Permacel) 02524747

低VOC両面接着テープNO.512

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1箱(12巻)
1箱(12巻)
1箱(240巻)
1箱(8巻)
1箱(2巻)
1箱(4巻)
1箱(100巻)
1箱(84巻)
1箱(24巻)
1箱(72巻)
1箱(20巻)
1箱(148巻)
1箱(6巻)
1箱(3巻)
1箱(168巻)
1巻
1箱(132巻)
1箱(36巻)
1箱(30巻)
1箱(16巻)
1箱(108巻)
1箱(150巻)
1箱(120巻)
1箱(200巻)
幅(mm)80
80
90
5
140
500
240
110
190
12
14
290
42
16
270
55
8
300
60
220
130
200
310
7
250
600
75
800
9
100
340
33
35
550
260
11
450
900
210
70
10
6
280
330
320
350
長さ(m)50
内容量1箱(12巻)注文コード02524747品番512-80X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。
VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。
基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
低臭、低VOCです。
粗面接着性に優れます。

用途
自動車内装部品の接着。
住宅室内部材の接着。
家電・OA機器の部品固定。
トラスコ品番
594-1454
幅(mm)
80
長さ(m)
50
材質
基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系
厚さ(mm)
0.15
色
白
粘着力(N/10mm)
7.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする