日東電工(旧:Permacel)
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6巻)
1箱(108巻)
1箱(132巻)
1巻
1箱(6巻)
1箱(66巻)
1箱(18巻)
1箱(168巻)
1箱(72巻)
1箱(12巻)
1箱(2巻)
1箱(8巻)
1箱(96巻)
1箱(4巻)
1箱(84巻)
1箱(20巻)
1箱(16巻)
1箱(150巻)
1箱(60巻)
1箱(3巻)
幅(mm)
200
200
200
150
11
9
750
18
60
7
16
75
600
12
250
300
80
900
14
800
8
700
70
19
1000
400
17
長さ(m)
20
50
20
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
02525052
品番
5000NS200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
強粘着タイプ再はく離できます。
リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。
用途
OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着に。
携帯電話、PCなどの内部部品の接着に。
トラスコ品番
449-9408
長さ(mm)
20000
幅(mm)
200
長さ(m)
20
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.16
色
ホワイト
粘着力(N/10mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
切断にはカッターが必要