再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1箱(72巻)
幅(mm)16
16
11
9
750
150
18
60
7
200
75
600
12
250
300
80
900
14
800
8
700
70
19
1000
400
17
長さ(m)50
内容量1箱(72巻)注文コード02525551品番5000NS16X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980

強粘着タイプ再はく離できます。
リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。

用途
OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着に。
携帯電話、PCなどの内部部品の接着に。
トラスコ品番
450-0929
長さ(mm)
50000
幅(mm)
16
長さ(m)
50
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.16
色
ホワイト
粘着力(N/10mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
切断にはカッターが必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする