曜日別特売
778N-20X50 不織布両面テープ NO.778N 寺岡製作所 02526102

不織布両面テープ NO.778N

(3件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量1箱(48巻)
1箱(48巻)
1ケース(5巻×6ケース)
1ケース(6巻×6ケース)
1ケース(8巻×6ケース)
1ケース(10巻×6ケース)
1ケース(12巻×6ケース)
1ケース(16巻×6ケース)
1ケース(25巻×6ケース)
1ケース(50巻×6ケース)
1巻
1箱(5巻)
1箱(6巻)
1箱(8巻)
1箱(10巻)
1箱(12巻)
1箱(16巻)
1箱(20巻)
1箱(25巻)
1箱(32巻)
1箱(40巻)
1箱(50巻)
1箱(64巻)
1箱(100巻)
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)50
内容量1箱(48巻)注文コード02526102品番778N-20X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。
耐熱性に優れています。
778NはUL規格認定品です。
File № MH19815
UL969

用途
各種貼り合せ。(金属・プラスチック・ウレタンなど)
家電部品固定用。
自動車部材固定。
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
50
トラスコ品番
568-2056
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
粘着力(N/20mm)
14.71
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75181242
2020-04-18
用途: 化粧シートの接着
建設業・工事業

接着力は良いと思うが、100mmくらいの幅広のテープが欲しかった。

対象商品 : 75181181
2020-04-22
用途: カー用品の固定
運輸・通信業

コスパの良さで、購入しましたが、
見た目よりしっかり固定してくれるので、
助かってます。

対象商品 : 75181197
2018-03-17
用途: 治具の仮止め

通常使用時は問題ないが当社使用の切削油にはあわないようで剥がれてしまった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする