印刷版固定用両面テープ No.513

(3件のレビュー)
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1箱(36巻)
1箱(36巻)
1巻
1箱(2巻)
1箱(4巻)
1箱(6巻)
1箱(12巻)
1箱(18巻)
1箱(24巻)
1箱(30巻)
1箱(48巻)
1箱(54巻)
1箱(60巻)
1箱(66巻)
1箱(84巻)
1箱(90巻)
1箱(132巻)
1箱(150巻)
1箱(168巻)
1箱(198巻)
1箱(240巻)
1箱(396巻)
テープ幅(mm)29
29
3
5
6
7
8
9
13
14
18
19
21
22
23
36
38
42
43
45
48
50
60
70
75
80
90
200
220
250
450
500
1000
内容量1箱(36巻)注文コード02528360品番513-29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。
作業性が良く版の合わせや解版が容易です。
和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。

用途
金属・ゴム印刷版の固定用。
色
ホワイト
テープ幅(mm)
29
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.13
トラスコ品番
528-8629
材質
基材:和紙、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.13
粘着力(N/10mm)
4.4
テープタイプ
切断にはカッターが必要
注意
※切断にはカッターが必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39539254
2021-01-10
用途: 印刷の版貼り
岸上印刷 様

75ミリ、100ミリ幅があれば、50ミリでは細いです。

2人が参考にしています
対象商品 : 39539254
2018-10-22
用途: 固定するのに使っています。
E・Pアドバンス株式会社 様(製造業)

粘着力がよくてすごく使いやすいです。
後ハサミでも切れやすいです。

対象商品 : 39539245
2016-11-24
用途: NC加工の際の材料固定用
松山トイメカスタジオ 様

しっかり固定できて、糊残りなくスッキリはがれます。
もう少し安価ならばさらによいですが・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする