曜日別特売
ET-50N、W3/8×14 ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング) ユーエイキャスター 02536177

 

ET-50N、W3/8×14 ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング) ユーエイキャスター 02536177
ET-50N、W3/8×14 ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング) ユーエイキャスター 02536177

ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ねじ径
W3/8
注文コード
02536177
品番
ET-50N、W3/8×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

軽量物運搬用として幅広く使用されています。

車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
ねじ径
W3/8
軸長(mm)
14
取付高(mm)
68
材質(車輪)
ナイロン
長さ(mm)
14
形状
自在
型式
ET型自在車
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
対辺(mm)
17
ピッチ/山(mm)
16山
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
22
旋回半径R(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02536177ET-50N、W3/8×1446007525ET-50N W3/8×14ET-50N、W3/8×14 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007525ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
339
税込373
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする