LT-75N、W3/8×14 ねじ込み式 LT型自在車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター 02538916

 

LT-75N、W3/8×14 ねじ込み式 LT型自在車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター 02538916
LT-75N、W3/8×14 ねじ込み式 LT型自在車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター 02538916

ねじ込み式 LT型自在車(ナイロン車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はねじ径など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじ径
W3/8
注文コード
02538916
品番
LT-75N、W3/8×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

小型で軽荷重用キャスターです。

許容荷重(daN)
50
ねじ径
W3/8
車輪幅(mm)
21
ピッチ/山(mm)
16山
六角対辺(mm)
17
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
型式
LT型自在車
材質(車輪)
ナイロン
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
なし
取付高H(mm)
95
ねじ寸法T(mm)
14
偏芯E(mm)
27
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
65
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
ナイロン
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02538916LT-75N、W3/8×1446012145LT-75N W3/8×14LT-75N W3/8×14 自在キャスター ナイロン LT型 ユーエイキャスター 46012145自在キャスター ナイロン LT型ユーエイキャスター1個
¥499
税込¥549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
LT-75N、W3/8×14 ねじ込み式 LT型自在車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター 三価ユニクロ仕上 軽荷重用 【通販モノタロウ】