福助工業
免税店用袋
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
大
大
中
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(30枚)
注文コード
02540978
品番
360724
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
サイズ
大
入数(枚)
30
材質
L-LDPE
厚さ(mm)
0.1
色
透明
種類
手提げ袋