福助工業
ニューアームバッグ HDネイビーブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
1箱(500枚)
1箱(800枚)
1箱(2000枚)
1袋(50枚)
厚さ(mm)
0.05
0.06
0.05
0.035
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
02540987
品番
670340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
SSサイズはA4サイズのパンフレットを入れるのに最適です。
中身を見えづらくしたネイビーブルータイプです。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.05
幅(mm)
350
高さ(mm)
500
色
ネイビーブルー
形状
小判抜
サイズ
S