曜日別特売

VM規格袋 さんま用規格袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(50枚)
内容量1袋(50枚)注文コード02541021品番713961
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

さんまを新鮮に美味しく見せるため、袋内面を青色にしています。
蒸着フィルムを使用しているため、保冷効果に優れています。
さんま用途以外では、各種鮮魚、農産(バナナなど)にもご使用いただけます。
魚箱の規格サイズに対応しています(魚箱用袋)。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。

材質
アルミ蒸着PET12/LDPE10/L-LDPE27(青色)
幅(mm)
930
高さ(mm)
610
タイプ
三方シール袋
適合
8K魚箱
仕様
耐寒性(冷蔵)、防湿性OK、遮光性OK
種別
8K
寸法(幅W×長さL)(mm)
930×610
関連資料:成績書
注意
※ボイル非対応です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする