福助工業
キャリーバッグ ワイド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
1箱(500枚)
1袋(100枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
02541066
品番
488690
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ケーキ箱用に最適なサイズです。
材質
HDPE
幅(mm)
530
高さ(mm)
250
マチ(mm)
120
色
半透明
形状
キャリー
サイズ
ワイド