曜日別特売
385001 デッキ開口切断セット REX(レッキス工業) 02544092

デッキ開口切断セット385001

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02544092
品番
385001
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

フラットデッキ開口作業の身体的負担を軽減します。
治具で固定することで、無理な作業姿勢を防止。
治具で固定することにより、今までずっしりとかかっていた電動式ノコ本体の重量・切断時の振動による負荷が軽減される為、作業者の身体的負担が軽減され、かつ安全な作業環境を実現します。

セット内容
ハイパーソーXS150S-Z、のこ刃1枚移動ブロック、位置決めプレート(2ケ)、ジャッキねじ、落下防止器(治具用2ケ)、切断角度ゲージ
質量(kg)
4.8
対応
【開口深さ】200~400mm
切断可能寸法(mm)
200~1500
注意
※切断サイズは開口サイズによって変わります。(受パイプは別途必要です)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする