曜日別特売
50-6239 手提げ紙袋 福袋 HAPPYBAG 415×110×320mm タカ印(ササガワ) 02558548

50-6239 手提げ紙袋 福袋 HAPPYBAG 415×110×320mm タカ印(ササガワ) 02558548
50-6239 手提げ紙袋 福袋 HAPPYBAG 415×110×320mm タカ印(ササガワ) 02558548
50-6239 手提げ紙袋 福袋 HAPPYBAG 415×110×320mm タカ印(ササガワ) 02558548
50-6239 手提げ紙袋 福袋 HAPPYBAG 415×110×320mm タカ印(ササガワ) 02558548
50-6239 手提げ紙袋 福袋 HAPPYBAG 415×110×320mm タカ印(ササガワ) 02558548
50-6239 手提げ紙袋 福袋 HAPPYBAG 415×110×320mm タカ印(ササガワ) 02558548
50-6239 手提げ紙袋 福袋 HAPPYBAG 415×110×320mm タカ印(ササガワ) 02558548

手提げ紙袋 福袋 HAPPYBAG 415×110×320mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1包(10枚)
注文コード
02558548
品番
50-6239
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

「HAPPYBAG」文字入りの手提げ袋(紙袋)です。品物を入れるだけで簡単にセールイベントでご使用いただけます。

用途
オールシーズン対応の福袋用バッグ。A3サイズもしっかりと入る大きさで、本や食品、雑貨、文具、衣類など、様々なアイテムを収納できます。
材質
片艶晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:紙丸紐
サイズ
幅415mm×マチ110mm×高さ320mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする