- 仕様
- 【CMOS】IMX415. 1/2.8 INCH、【最小有効計測単位】0.01mm
- 高さ(mm)
- 支柱:約340
- 本体質量(kg)
- 約2.95(ケーブル類除く)
- 最大解像度
- モニター:3840×2160ピクセル
- 表示色
- モニター:1677万色
- 解像度
- HDMI出力:4K/30fps、1080P/60fps、USB出力:1080P/60fps
- 入力端子
- 映像:HDMI(2.0)×2/Display Port×2
- 動作温度(℃)
- モニター:0~50
- 動作湿度(%)
- モニター:10~80(結露なきこと)
- 画面サイズ
- 27.0インチ
- ステージ寸法(mm)
- 約380×260×25
- 対物レンズ(倍)
- 0.7~4.5(27インチLCD換算36.4~234)