日栄インテック
耐熱100シリーズ SU吊バンドタン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合配管径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
適合配管径(Φmm)
42.7
注文コード
02561077
品番
101100121630500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
電気絶縁性に優れたプロテクター付吊バンド
耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。
『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。
用途
給湯/給水用SUS配管用
適合配管径(Φmm)
42.7
ボルトナット寸法
M6×25
呼び径(Su)
40
材質
電気亜鉛メッキ
注意
※使用温度域を超える可能性のある配管(蒸気配管等)への使用はしないでください。