両面テープ一般用途用 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 06708457
2026-05-26
用途: 作業用パーツの貼り付け
テープの幅や長さの種類が豊富で、選びやすかったです。
強度や貼りやすさにも問題はなく、快適に使用できました。
今後も引き続き、常用していきたいと思います。
対象商品 : 06708457
2026-01-20
用途: 車や自宅の各種メンテ
製造業
商品説明に書かれている通り、設計者として長年お世話になりました。
接着力が強いのにキレイに剥がせるため、樹脂部品のリサイクルにも適しているからです。
リタイア後は車、自宅のメンテなどに活躍しています。
当たり前のことですが、接着面の汚れをアルコールなどで拭きとることと所定強度を得るためには半日以上放置することが望ましいです。また、接着しにくい材質があることも承知しておいた方が良いです。
対象商品 : 25953788
2026-04-10
用途: 工場内木工作業
製造業
手でピッ、っと切れないのが惜しい。いちいちカッターやハサミがいるのは面倒です。機能は良いです。
他社は5ミリ幅が無いのと5ミリ幅は刃物無しで切れるのでリピート予定です。とても助かってます。
対象商品 : 06708466
2024-07-22
用途: 研磨時の治具への固定
シライ電子工業株式会社 様
耐水機能があれば、もっと作業効率が上がります。
難しいとは思いますが、耐水機能があり、
再剥離可能な両面テープを希望します。
対象商品 : 06708457
2024-02-28
用途: スチレンボードへの写真の接着用として
スチレンボードへ写真を貼付して掲示していますが、スチレンボードにしっかりと剥がれず貼付できる両面テープが無く困っていました。プラスチック用として謳われている両面テープでも、数日で浮いてきましたが、この日当電工の強接着両面テープでは浮いてくることがなく目的を達することができました。