曜日別特売
512-65X50 低VOC両面テープ 日東電工(旧:Permacel) 02565146

低VOC両面テープ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1箱(16巻)
1箱(16巻)
1巻
1箱(240巻)
1箱(4巻)
1箱(80巻)
1箱(60巻)
1箱(8巻)
1箱(2巻)
1箱(48巻)
1箱(3巻)
1箱(40巻)
1箱(28巻)
1箱(90巻)
1箱(24巻)
1箱(92巻)
1箱(100巻)
1箱(12巻)
1箱(84巻)
1箱(72巻)
1箱(20巻)
1箱(148巻)
1箱(6巻)
1箱(168巻)
1箱(132巻)
1箱(36巻)
1箱(30巻)
1箱(108巻)
1箱(150巻)
1箱(120巻)
1箱(200巻)
テープ幅(mm)65
65
75
70
10
15
230
5
140
20
120
25
500
240
30
400
13
40
110
50
190
100
12
14
150
200
80
290
300
42
16
1000
270
55
8
60
220
130
310
7
250
600
800
9
90
340
33
35
550
260
11
450
900
210
6
280
330
320
350
テープ長さ(m)50
内容量1箱(16巻)注文コード02565146品番512-65X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。
べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。
基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。

用途
発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に
色
白
テープ幅(mm)
65
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.15
トラスコ品番
594-1430
材質
基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系
厚さ(mm)
0.15
粘着力(N/10mm)
7.4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする