曜日別特売
48001 ネピアテンダーフラット (36枚入x4袋)ケース 王子ネピア 02572241

ネピアテンダーフラット (36枚入x4袋)ケース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1ケース
注文コード
02572241
品番
48001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

1.クロスライク全面通気性
クロスライク全面通気性シートを使用してムレやカブレを防止し、肌に当たらない側も布感覚でやさしい肌ざわりです。
2.モレ防止の安心機能
高撥水性の立体ギャザーが、脚まわりに沿ってフィットしてすき間をつくらず、横モレをしっかり防止します。
3.幅広吸収体で長時間も安心!
T字型幅広吸収体なので、おしりをしっかり包み込んで横モレを防ぎ、多量の尿も余裕の吸収量で、長時間の使用も安心です。
4.取り付けらくらく機能
おむつの位置合わせの目安として、センター表示をご使用ください。また、ズレ止めテープで尿とりパッドをしっかり固定できます。
5.安心の消臭効果
消臭ポリマーのはたらきで、しっかり尿の臭いを抑えます。

サイズ(cm)
27×58
吸収量
250mL
入数
1ケース(36枚入x4袋)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする