8239 体圧分散に優れた四角いクッション 青 8239 MOGU 02574901

体圧分散に優れた四角いクッション 青 8239

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02574901
品番
8239
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

支える、挟む、抱える、座る、36cm角の使いやすいクッションです。

材質
本体:ナイロン85%・ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(R)(発泡ポリスチレン)
色
ロイヤルブルー
質量(g)
約445
寸法(縦×横×高さH)(cm)
約36×36×12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする