8550 体にフィットする 穴あき枕 オレンジ 8550 MOGU 02574910

体にフィットする 穴あき枕 オレンジ 8550

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02574910
品番
8550
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

体形に合わせてパウダービーズ(R)がフィット!
まくらや体位変換クッションとしてもお使いいただけます。
やさしい曲線が背中、腰、おしりにフィットしやすいクッションです。

材質
本体:ナイロン85%・ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(R)(発泡ポリスチレン)
色
オレンジ
質量(g)
約330
寸法(縦×横×高さH)(cm)
約28×35×14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする