DY1002A1010 リレー電源ボックス DY1002シリーズ azbil(旧:山武) 02575540

リレー電源ボックス DY1002シリーズDY1002A1010

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02575540
品番
DY1002A1010
参考基準価格(税別)¥323,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

ファンコイルユニット(FCU)の親機/子機連動運転用の接点増幅ボックスです。
ファンスピード(L/M/H)の接点増幅に対応します。
ON/OFF弁(2位置弁)の接点増幅に対応します。(DY1002A1010)
1入力を複数系統へ分岐できるため、複数FCUの連動運転に適しています。
AC100/200V入力をAC24Vへ変換するトランスボックス仕様を用意しています。(DY1002A1016)
接点増幅機能により温度調節器や風量スイッチの負荷を低減できます。

用途
接続方式:端子台接続(M3.5)
使用周囲温度:0~50℃
使用周囲湿度:35~80%RH
振動条件:4.9m/s2(10~150Hz)
シャーシ材質:電気亜鉛めっき鋼板
カバー材質:電気亜鉛めっき鋼板
関連資料:(1.53MB)
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする