PY9000D1250C1 微差圧センサ:PY9000Dシリーズ azbil(旧:山武) 02575838

微差圧センサ:PY9000Dシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02575838
品番
PY9000D1250C1
参考基準価格(税別)¥296,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

セラミックカンチレバー方式による小型・軽量設計
温度補償回路により安定した圧力計測を実現
防滴構造(IP54)
ゼロ点調整機能搭載
DC4~20mAリニア出力
クリーンルーム・一般空調の室圧/ダクト静圧計測に最適

用途
検出方式:半導体セラミックカンチレバー方式
検出精度:±2.0%F.S.
計測対象:空気または中性ガス
出力信号:DC4~20mA(リニア)
電源電圧:DC24V±20%
負荷抵抗:800Ω以下
時定数:0.02s
ダンピング時間:0.2s
圧力接続口:Φ6.2mm
使用温度範囲:0~70℃
保護構造:IP54(屋内設置防滴形)
質量:約90g
関連資料:(0.59MB)
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする