曜日別特売
DY3001A2002 ミズコン防雨ケース azbil(旧:山武) 02576310

ミズコン防雨ケース

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02576310
品番
DY3001A2002
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980

ミズコン本体(R7010W)を収納・保護するための防雨ケース
屋外設置に対応した壁取付タイプ
ステンレス製で耐食性に優れる
ミズコン機器の保護および配線収納に対応
シンプルなボックス構造で施工しやすい設計

用途
形番:DY3001A2002
製品名:ミズコン防雨ケース
適用機器:R7010W
取付方法:壁取付
材質:ステンレス t1.0
質量:約2.2kg
付属品:なし
関連資料:(0.5MB)
注意
※画像は代表画像です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする