PYY-CL13-22 微差圧スイッチ:PYY-CL13シリーズ azbil(旧:山武) 02576967

微差圧スイッチ:PYY-CL13シリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02576967
品番
PYY-CL13-22
参考基準価格(税別)¥54,400販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

空調用エアフィルターの圧力損失(目詰まり)監視に最適な微差圧スイッチ
クリーンルーム・バイオクリーンルームの室圧監視や制御に使用可能
高感度・高信頼性
設定ツマミを回して希望圧力に合わせるだけの簡単設定
小形・軽量設計
設定ロック機構付きで振動による設定ズレを抑制
シリコンゴム製ダイヤフラム採用により耐圧性能を向上

用途
測定流体:空気または腐食性のない気体
感圧部材質:シリコンゴムダイヤフラム
設定精度:±5%F.S.
耐圧
・ケース:200kPa以下
・ダイヤフラム片耐圧:30kPa
スイッチ形式:1接点(SPDT)
設定方法:外部設定方式(ロック機構付)
圧力導入口:内径Φ4ビニールチューブ用継手
使用周囲温度:-20~60℃
関連資料:(0.36MB)
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする