PY7100A3008 圧力センサ:PY7100A azbil(旧:山武) 02579496

圧力センサ:PY7100APY7100A3008

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02579496
品番
PY7100A3008
参考基準価格(税別)¥167,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

半導体歪ゲージ方式を採用した小型・高精度の圧力センサです。
冷温水、ブライン、潤滑油、蒸気、空気など幅広い流体の圧力測定に対応します。
圧力をDC4~20mAのアナログ信号に変換し、計測・制御用途に使用できます。
接液部にSUS316・SUS630を採用し、耐食性・耐久性に優れています。
防滴構造(JIS C0920)で屋内設備に適しています。
0.5MPa、1.0MPa、2.0MPaの圧力レンジを選択可能です。

用途
製品名:圧力センサ PY7100Aシリーズ
計測範囲:0~0.5MPa、0~1.0MPa、0~2.0MPa
許容耐圧:1MPa、2MPa、4MPa(レンジにより異なる)
検出方式:半導体歪ゲージ方式
出力信号:DC4~20mA(リニア)
検出精度:±0.5%F.S.
電源:DC24V±10%
消費電力:約0.5VA
負荷抵抗:500Ω以下
使用温度範囲:-20~70℃(凍結なきこと)
接続方式:R1/2(雄ねじ)
関連資料:(0.88MB)
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする