DY3000A1002 フリーアクセスサーモボックス azbil(旧:山武) 02587397

フリーアクセスサーモボックス

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02587397
品番
DY3000A1002
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

フリーアクセスフロア内に温度・湿度調節器や検出器を設置するための専用ボックスです。
ネオスタットおよびネオセンサ(ベースプレート・取付板付き形)に対応しています。
フリーアクセス床内への設置に適しています。
パンチングカバー構造により室内空気を効率よく取り込めます。
電気亜鉛めっき鋼板製で耐久性に優れています。
室内環境の温湿度検出用途に適した設計です。

用途
適用機器:ネオスタット(ベースプレート・取付板付き形)
適用機器:ネオセンサ(ベースプレート・取付板付き形)
取付方法:フリーアクセス内床置き
材質:電気亜鉛めっき鋼板 t1.6
表面処理:ペイルベージュ色塗装
質量:カバー約0.45kg、ケース約0.83kg
付属品:なし
関連資料:(0.46MB)
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする