- 用途
- DVD再生プレーヤーとして。車載用 AC DC 乾電池 モバイルバッテリー CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き
- サイズ
- 14インチ
- 質量(g)
- 1380
- タイプ
- 準固体モバイルバッテリー(10000mAh)付き
- 消費電力(W)
- 12
- 解像度
- 1366×768
- 付属品
- リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、電源供給用USBケーブル、AVケーブル、車載取付用本体収納ケース、取扱説明書(保証書付)
- 仕様
- (凖個体モバイルバッテリー10000mAh)●釘を刺しても発火しにくい準個体電池仕様●急速充電対応●バッテリー残量デジタル液晶表示●定格入力(USB-C):5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(max30W)●定格出力(USB-C):5V/3A、9V/3A、12V/2.92A、15V/2.33A、20V/1.75A(max35W)●定格入力(USB-A):5V/2.1A(max10.5w)●使用回数:約1000回●使用環境温度:-10度~50度●充電目安時間:YMB-B100:約1時間45分●付属品:USB Type-CtoCケーブル(50cm)●メーカー保証1年
- 使用温度(℃)
- 0~40
- 保存温度(℃)
- ”-10~60
- 使用電源
- [AC100-240V(50-60Hz)(家庭用ACアダプター)]、[DC12V(車載用シガー電源アダプター)※トラックなどの24V車、+アース車では使用できません]、[ニッケル水素充電池 単3×10本 1900mAh以上(別売)]、[アルカリ乾電池 単3×10本(別売)]
- 視野角
- 上下70° / 左右100°
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 34.5×23.5×6.0
- 入力端子
- AV入力端子
- 出力端子
- AV出力端子、イヤホン端子
- 適合バッテリー
- 5V/2.0A以上 容量10000mAh以上を推奨(別売)
- バッテリー稼動時間
- 【モバイルバッテリー】8時間(10000mAh時)
- 再生可能ファイル形式
- DVD、 DVD-R/DL、 DVD-RW、CD、 CD-R/RW、 SD/USBメモリー(最大16GBまで)
- 再生形式
- DVD-Video、 DVD-VR、 CPRM、 CO-DA、 MPEG1、 MPEG2、 AVI、 MP3、 WMA、 JPEG
- システム対応
- 【カラ―】NTSC/PAL 自動変換