曜日別特売
CPD-NC90(B)+YMB-A100(B) ポータブルDVDプレーヤー 4電源 CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き YAMAZEN(山善) 02601090

CPD-NC90(B)+YMB-A100(B) ポータブルDVDプレーヤー 4電源 CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き YAMAZEN(山善) 02601090
CPD-NC90(B)+YMB-A100(B) ポータブルDVDプレーヤー 4電源 CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き YAMAZEN(山善) 02601090
CPD-NC90(B)+YMB-A100(B) ポータブルDVDプレーヤー 4電源 CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き YAMAZEN(山善) 02601090
CPD-NC90(B)+YMB-A100(B) ポータブルDVDプレーヤー 4電源 CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き YAMAZEN(山善) 02601090
CPD-NC90(B)+YMB-A100(B) ポータブルDVDプレーヤー 4電源 CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き YAMAZEN(山善) 02601090
CPD-NC90(B)+YMB-A100(B) ポータブルDVDプレーヤー 4電源 CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き YAMAZEN(山善) 02601090
CPD-NC90(B)+YMB-A100(B) ポータブルDVDプレーヤー 4電源 CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き YAMAZEN(山善) 02601090
CPD-NC90(B)+YMB-A100(B) ポータブルDVDプレーヤー 4電源 CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き YAMAZEN(山善) 02601090
CPD-NC90(B)+YMB-A100(B) ポータブルDVDプレーヤー 4電源 CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き YAMAZEN(山善) 02601090
CPD-NC90(B)+YMB-A100(B) ポータブルDVDプレーヤー 4電源 CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き YAMAZEN(山善) 02601090
CPD-NC90(B)+YMB-A100(B) ポータブルDVDプレーヤー 4電源 CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き YAMAZEN(山善) 02601090
CPD-NC90(B)+YMB-A100(B) ポータブルDVDプレーヤー 4電源 CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き YAMAZEN(山善) 02601090
CPD-NC90(B)+YMB-A100(B) ポータブルDVDプレーヤー 4電源 CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き YAMAZEN(山善) 02601090
CPD-NC90(B)+YMB-A100(B) ポータブルDVDプレーヤー 4電源 CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き YAMAZEN(山善) 02601090
CPD-NC90(B)+YMB-A100(B) ポータブルDVDプレーヤー 4電源 CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き YAMAZEN(山善) 02601090
CPD-NC90(B)+YMB-A100(B) ポータブルDVDプレーヤー 4電源 CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き YAMAZEN(山善) 02601090

ポータブルDVDプレーヤー 4電源 CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット
サイズ9インチ
解像度800×480
タイプ準固体モバイルバッテリー(10000mAh)付き
準固体モバイルバッテリー(10000mAh)付き
準固体モバイルバッテリー(20000mAh)付き
本体のみ
内容量1セット注文コード02601090品番CPD-NC90(B)+YMB-A100(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

CDもDVDも手軽に再生!4WAY電源でどこでも楽しめるポータブルDVD
お手持ちのモバイルバッテリーで駆動可能(10000mAhバッテリー使用で約8時間駆動※5V2A以上のモバイルバッテリーを推奨※モバイルバッテリーはお客様でご用意ください)
ワンタッチで録音できるリッピングボタン搭載
CDリッピング機能:CDからUSB/SDカードにパソコン不要で録音可能
レジューム機能搭載:DVDを途中停止しても次回再生時に同じ場面から再生可能

用途
DVD再生プレーヤーとして。車載用 AC DC 乾電池 モバイルバッテリー CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き
サイズ
9インチ
質量(g)
810
タイプ
準固体モバイルバッテリー(10000mAh)付き
消費電力(W)
9
解像度
800×480
付属品
リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、電源供給用USBケーブル、AVケーブル、車載取付用本体収納ケース、取扱説明書(保証書付)
仕様
(凖個体モバイルバッテリー10000mAh)●釘を刺しても発火しにくい準個体電池仕様●急速充電対応●バッテリー残量デジタル液晶表示●定格入力(USB-C):5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(max30W)●定格出力(USB-C):5V/3A、9V/3A、12V/2.92A、15V/2.33A、20V/1.75A(max35W)●定格入力(USB-A):5V/2.1A(max10.5w)●使用回数:約1000回●使用環境温度:-10度~50度●充電目安時間:YMB-B100:約1時間45分●付属品:USB Type-CtoCケーブル(50cm)●メーカー保証1年
使用温度(℃)
0~40
保存温度(℃)
”-10~60
使用電源
[AC100-240V(50-60Hz)(家庭用ACアダプター)]、[DC12V(車載用シガー電源アダプター)※トラックなどの24V車、+アース車では使用できません]、[ニッケル水素充電池 単3×8本 1900mAh以上(別売)]、[アルカリ乾電池 単3×8本(別売)]
視野角
上下60° / 左右120°
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.8×17.9×5.4
入力端子
AV入力端子
出力端子
AV出力端子、イヤホン端子
適合バッテリー
5V/2.0A以上 容量10000mAh以上を推奨(別売)
バッテリー稼動時間
【モバイルバッテリー】8時間(10000mAh時)
再生可能ファイル形式
DVD、 DVD-R/DL、 DVD-RW、CD、 CD-R/RW、 SD/USBメモリー(最大16GBまで)
再生形式
DVD-Video、 DVD-VR、 CPRM、 CO-DA、 MPEG1、 MPEG2、 AVI、 MP3、 WMA、 JPEG
システム対応
【カラ―】NTSC/PAL 自動変換
注意
※著作権保護管理されたファイルは本機では再生できません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする