曜日別特売
DB-25B01 デュアルホールドブラシ AIVIL 02601817

※商品画像1

DB-25B01 デュアルホールドブラシ AIVIL 02601817
DB-25B01 デュアルホールドブラシ AIVIL 02601817
DB-25B01 デュアルホールドブラシ AIVIL 02601817
DB-25B01 デュアルホールドブラシ AIVIL 02601817
DB-25B01 デュアルホールドブラシ AIVIL 02601817
DB-25B01 デュアルホールドブラシ AIVIL 02601817

デュアルホールドブラシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02601817
品番
DB-25B01
参考基準価格(税別)¥3,830販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

新発想のホールド力で、プロの仕上がりを格上げするデュアルホールドシリーズ。
髪を挟めるステンレスピンで髪の「面」を捉え、均一で強力なテンションをかけることができます。
根元から毛先まで髪を一枚のプレートのように捉え、驚くほどまっすぐでまとまりのあるスタイルを自在にコントロールできます。
ロック機能でピンを閉じたままにすることもできます。

材質
台座:合成ゴム、ピン:ナイロン、ホールドピン:ステンレス
寸法(mm)
240×67×42
質量(g)
106
行数
9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする