曜日別特売

レディオックフラッドシリーズオプション トラスハンガーFA-30/SL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色仕上:シルバー
内容量1個注文コード02614932品番FA-30/SL
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

トラスハンガーとトラスハンガーダボはセットでご使用ください。
器具落下による事故を防止するため、器物や人身に影響を及ぼすと思われる場所に使用する場合は、必ず落下防止ワイヤを取付けてください。
トラスハンガーを使用される場合、「展示業務用」とし、人が容易に触れる場所への設置の際は適合器具が高温になるため、適当な保護枠などを設けてください。
適合器具を移動灯として使用しないでください。
必ず接地工事を行ってください。

色
仕上:シルバー
種別
屋内展示業務用
質量(kg)
0.6
許容荷重(kg)
20以下
適合パイプ
丸パイプΦ30~45mm、角パイプ□45mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする